Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer-Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79327225
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34178/31/P6
EAN/GTIN:
     8718696175750
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Einfaches, smartes Lichtsystem

Erleuchte den Raum mit einem Philips Hue White Ambiance Adore Spot. Warmes bis kühles weißes Licht und integrierte Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8727900776928
SAP Breite pro Stück
181,000 cm
SAP Länge pro Stück
111,000 cm
SAP Höhe pro Stück
185,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
620 g
Lieferumfang
Farbbrücke
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005919601
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696175750
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
350 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
136 mm
Länge (mm)
71 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
1110 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Verpackungslänge
111 mm
Paketgewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.