Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89861 Koaxialstecker SMA 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89861 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
DeLOCK 89861 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79327392
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89861
EAN/GTIN:
     4043619898619
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
SMA
Anschluss 1
1x FAKRA Z
Anschluss 2
1x SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Frequenzbereich
0 - 4000 MHz
Rückflussdämpfung
0.5 dB
Impedanz
50 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,25
Produktfarbe
Silber, Türkis
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.