Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link LS1008G Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79344058
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     LS1008G
EAN/GTIN:
     845973085476
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch tplink
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
13.299 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (max.)
3.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.