Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL K7C4H Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL K7C4H Akku
DELL K7C4H Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79354379
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-K7C4H
EAN/GTIN:
     5397184357262
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision 3541 - Latitude 5410 - Latitude 5510 - Precision 3550 - Latitude 5411 - Latitude 5511 - Precision 3551</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell Latitude 5400, 5400 Chromebook Enterprise, 5401, 5410, 5411, 5500, 5501, 5510, 5511 Dell Precision Mobile Workstation 3540, 3541, 3550, 3551
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
51 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.