| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-79370273 Herst.-Nr.: RGOHS1000SI EAN/GTIN: 8719274491446 |
| |
|
| | |
| SICHERE BILDSCHIRMNUTZUNGMit COVID-19 ist die Notwendigkeit entstanden, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, an denen wir uns in sicherer Entfernung von einem anderen Arbeitsplatz befinden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.Ganz gleich, ob Sie am Schalter, in einem offenen Büro oder an einem Duo-Arbeitsplatz arbeiten: Unsere Hygieneschutzwände bieten überall eine sichere Lösung. Die R-Go Hygieneschutzwand hilft. Ihnen nicht nur bei der Umsetzung von Richtlinien zur sozialen Distanzierung, sondern schafft auch eine insgesamt sauberere und sicherere Umgebung. ANPASSUNG DER EINRICHTUNG IHRES MONITORARMSUnsere Hygieneschutzwände sind modular aufgebaut und passen zu unseren Monitorarmen R-Go Caparo 4 und Zepher 4. Gestalten Sie Ihre eigene Konfiguration mit separaten Modulen zusammen, um in jeder Situation einen ergonomischen und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | | Höhe | 700 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminium | | Höhenverstellbar | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |