Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Eufy T89000D4 Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79370568
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T89000D4
EAN/GTIN:
     194644019068
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für
Tür/Fenster
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
67 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR-123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.