Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat BBV 2400-R TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat BBV 2400-R TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz
TechniSat BBV 2400-R TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz
TechniSat BBV 2400-R TV-Signalverstärker 950 - 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79373918
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3128
EAN/GTIN:
     4019588231283
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
Signalverstärker
bk-hausverstärker
Der TV-SAT VERSTÄRKER BBV 2400-R dient zur Verstärkung von SAT-ZF- und terrestrischen TV-Signalen, ist in Splitband-​Technologie ausgelegt und besitzt einen Ein- und einen Ausgang. Das terrestrische- und das SAT-ZF-Band verfügen über separate Pegelregler mit fester Schräglagen-Entzerrung. Ein passiver Rückweg-Bereich ermöglicht eine Kombination mit DOCSIS-Signalen. Da dieser Verstärker speziell mit DC-Spannungsdurchlass und DiSEqC™-Durchlass ausgestattet ist, eignet er sich auch ideal zur Pegelanpassung in TECHNIROUTER-Installationen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
352 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
328 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Zuwachs (return path)
-4 dB
Produktfarbe
Weiß
Frequenzbereich
950 - 2400 MHz
Unterstützte Positionierung
Indoor
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.