Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-739473 Herst.-Nr.: 27755 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Ihren Balkon & Garten nur das Beste.
Was an Balkonen so schön grünt und blüht, soll auch festsitzen und nicht vom Winde verwehen. Wir haben unsere witterungsbeständigen Blumenkasten- und Topfhalter> im Laufe der Jahre immer wieder verbessert. Während dieses Prozesses wurden sinnvolle Details erarbeitet, wie zum Beispiel Sturmhaken und fest anziehbare Schrauben, die funktionale Produkte mit einer langen Lebensdauer garantieren.
- Gelände-Breite in cm: 2,8 – 4,6 - Tragfähigkeit: 30 kg/Paar - Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 25 cm. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 2 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 250 mm | | Verpackungshöhe | 250 mm | Merkmale | Produkttyp | Schelle | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,43* | € 34,26* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,70* | € 34,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,10* | € 36,67* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,46* | € 36,99* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 28,27* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|