Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Ravensburger 00.032.674 Buch Fahrzeuge Hardcover 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79444007
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32674
EAN/GTIN:
     9783473326747
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
In diesem Buch stehen die Retter im Fokus, die bei Notfällen zum Einsatz kommen: Wo hilft das THW? Wann kommt der Notarzt? Und was macht die Seenotrettung? In anschaulichen Szenen werden auch die Fahrzeuge und Geräte der Einsatzkräfte vorgestellt. Welche Personen sind in Notsituationen gefragt und wie sieht ihre Arbeit aus? Dieser Band begleitet die Retter unterschiedlicher Organisationen, wie die Feuerwehr, die Polizei, den Notarzt oder die Bergwacht, bei ihren Einsätzen. Auch über die Arbeit des Technischen Hilfswerks im In- und Ausland erfahren die Kinder Spannendes. Und natürlich lernen sie spezielle Ausrüstungen und Gerätschaften der einzelnen Organisationen kennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fahrzeuge
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Joachim Krause / Andrea Erne
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
International Standard Book Number (ISBN)
9783473326747
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.