Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.043.803 Buch Tiere Taschenbuch 12 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.043.803 Buch Tiere Taschenbuch 12 Seiten
Ravensburger 00.043.803 Buch Tiere Taschenbuch 12 Seiten
Ravensburger 00.043.803 Buch Tiere Taschenbuch 12 Seiten
Ravensburger 00.043.803 Buch Tiere Taschenbuch 12 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79444119
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     43803
EAN/GTIN:
     9783473438037
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Wie brüllt der Löwe? Welche Geräusche macht der Affe? Durch leichtes Drücken des Sound-Buttons ertönt das jeweilige Zootier. Wer genau hinschaut, entdeckt in der großen Szene die kleinen Bilder vom Seitenrand, die gesucht und gefunden werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Constanze Schargan / Frauke Nahrgang
Anzahl der Seiten
12 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.