Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Ravensburger 00.032.673 Buch Tiere Hardcover 60 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79444131
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32673
EAN/GTIN:
     9783473326730
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Schildkröten, Krokodile, Echsen, Schlangen – die Nachfahren der Dinosaurier gehören zu den faszinierendsten Tieren. Eindrückliche Klappen veranschaulichen besondere und skurrile Fähigkeiten. Wie bewegen sich Reptilien fort? Warum sind manche bunt? Reptilien wie Krokodile, Echsen und Schlangen gehören für Kinder zu den spannendsten Tieren der Erde: von klein bis groß, alle urtümlich, viele geheimnisvoll, manche wohlig-gruselig, andere sympathisch-niedlich. Eindrückliche Klappen zeigen ihre Merkmale und Fähigkeiten: von Besonderheiten bei der Fortbewegung über die Balz und den Nachwuchs bis hin zu Verteidigungs- und Jagdstrategien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Anne Ebert / Patricia Mennen
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
60 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
International Standard Book Number (ISBN)
9783473326730
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.