Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MGJN9 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MGJN9 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL MGJN9 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79450418
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AECL
EAN/GTIN:
     5397063813919
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
<ul><li>OptiPlex 3060 SFF - Latitude 3490 - Vostro 5471 - OptiPlex 3060 MFF - OptiPlex 5050 MT - Inspiron 17 7000 Series (7779) - OptiPlex 5050 SFF - Optiplex 3040 MT - OptiPlex 3020 Micro - Vostro 5471 - OptiPlex 7050 SFF - Optiplex 3046 MT - OptiPlex 3050 MT - OptiPlex 7040 SFF - OptiPlex 7050 MT - Optiplex 3040 SFF - OptiPlex 5050 MFF - OptiPlex 7040 Micro - Inspiron Chromebook 11I 3181 - OptiPlex 3050 MFF - OptiPlex 3040 Micro - OptiPlex 3050 SFF - Inspiron 7348 - OptiPlex 7050 MFF - Latitude 3590 - OptiPlex 7040 MT - Optiplex 3046 MFF - OptiPlex 9020 Micro - Chromebook 13 7310 - Optiplex 3046 SFF - Inspiron Chromebook 11I 3181 2-in-1 - OptiPlex 3060 MT</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.