Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper 4 PVB464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79453927
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVB464G320C6K
EAN/GTIN:
     814914026960
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.