| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-79454565 Herst.-Nr.: 7202003 3 EAN/GTIN: 4043523988307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOP TRAININGSBALL MIT SPIELBALLQUALITÄT Der PURE GRIP NO. 2.5 ist der ideale Handball fürs Training. Durch das spezielle Gel ist er besonders weich und griffig – ob mit oder ohne Harz. Auch mit weniger Luftdruck springt und spielt sich der Ball immer noch perfekt. Auch als Matchball geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Blau, Limette, Navy | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan | ![](/p.gif) | Erweiterte Produktfarbe | New Navy / Lime | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | Polyurethane 100 | ![](/p.gif) | Ballgröße | 3 | ![](/p.gif) | Rutschfeste Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |