Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centris Dreierspot weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79468288
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50609/31/P7
EAN/GTIN:
     8718696176016
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Einfaches, smartes Lichtsystem

Eine einzige Leuchte für funktionale Beleuchtung und für Stimmungslicht. Die weiße Centris hat eine feste Deckenleuchte und drei Spots, die einzeln ausgerichtet werden können. Du kannst jede Lampe auf eine beliebige von Millionen Farben einstellen, um einen wirklich einzigartigen Effekt zu erzielen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
5.7 W
Energie
Gesamtleistung
41.7 W
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005928401
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
782 mm
Höhe
128 mm
Länge (mm)
782 mm
Gewicht
3110 g
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Fassungs-/Sockeltyp 2
GU10
Lichtfarbe
Variabel
Lichtfarbe 2
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1050 lm
Lampenleistung
36 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Anzahl an Lampen 2
3 Glühbirne(n)
Maximale Wattage der Ersatzlampe 2
6 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
873 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
3729 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.