Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT SEN-MQ6 Gasdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT SEN-MQ6 Gasdetektor
Joy-iT SEN-MQ6 Gasdetektor
Joy-iT SEN-MQ6 Gasdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79470438
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-MQ6
EAN/GTIN:
     4250236819976
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.