Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako DL-3CH-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako DL-3CH-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Eltako DL-3CH-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79474098
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
3-Kanal DALI-LED-Dimmer für Deckeneinwurf· 120x30x22 mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt.
Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannungen von 12 V bis 48 V. Betriebsart DT6: separate Ansteuerung der Kanäle über 3 DALI-Adressen· Betriebsart Colour&Dim: Ansteuerung über 2 DALI-Adressen, eine zum Verstellen der Helligkeit und eine zum Verstellen der Farbe· SwitchDim2: Betrieb über 2 Tastereingänge ermöglicht Steuerung von Helligkeit und Farbe ohne DALI· Dimmbereich 0.1%-100%· Umschaltbare PWM-Frequenz (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz)· Versorgungsspannung von 12 V bis 48 V DC (entsprechend der Betriebsspannung der LED-Module)· Anschlussstrom 16 A. Der maximale Anschlussstrom kann beliebig auf die Kanäle verteilt werden. Hoher Wirkungsgrad· Konfi guration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface.
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
120 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.