Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako DL-3CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako DL-3CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Eltako DL-3CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79474108
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Hutschiene
3-Kanal DALI-LED-Dimmer für Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56 mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt. Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannungen von 12 V bis 48 V. Betriebsart DT6: separate Ansteuerung der Kanäle über 3 DALI-Adressen· Betriebsart Colour&Dim: Ansteuerung über 2 DALI-Adressen, eine zum Verstellen der Helligkeit und eine zum Verstellen der Farbe· SwitchDim2: Betrieb über 2 Tastereingänge ermöglicht Steuerung von Helligkeit und Farbe ohne DALI· Dimmbereich 0.1%-100%· Umschaltbare PWM-Frequenz (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz)· Versorgungsspannung von 12 V bis 48 V DC (entsprechend der Betriebsspannung der LED-Module)· Anschlussstrom 16 A. Der maximale Anschlussstrom kann beliebig auf die Kanäle verteilt werden. Hoher Wirkungsgrad· Konfi guration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface. Betriebsarten: Das Gerät verfügt über mehrere Betriebsarten: DT6 (Auslieferzustand): In dieser Betriebsart wird jeder Kanal über eine separate DALI-Adresse (Device Type 6) gesteuert. Die Bedienung kann alternativ auch über zwei Tastereingänge (SwitchDim2) erfolgen: SwD1: Helligkeit. Kurzer Tastendruck: Ein/Aus. Langer Tastendruck: Dimmen. SwD2: Szenenschalter (kurzer Tastendruck). Colour&Dim: Diese Betriebsart dient zum Steuern von RGB-Leuchten. Die Steuerung erfolgt über 2 DALIAdressen, wobei über eine Adresse die Helligkeit und über die andere die Kanalaufteilung (z.B: Farbe) beeinfl usst wird. Der Colour&Dim Mode ermöglicht die Verstellung der Farbe ohne die Helligkeit zu beeinfl ussen und umgekehrt. Die Verstellung erfolgt mit DALI-Standardbefehlen wie etwa Dim Up/Down und kann somit mit allen gängigen Steuerungen und Gateways (z.B.: KNX) erfolgen. Diese Steuermöglichkeit bietet eine Alternative zum DT8-RGBWAF-Mode. Bedienbar über DALI oder SwitchDim2: DALI-Adresse 1, SwD1: Helligkeit. DALI-Adresse 2, SwD2: Farbe.
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
98 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,41*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.