Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2275M Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2275M Buchse
King Tony 2275M Buchse
King Tony 2275M Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79514058
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     227507M
EAN/GTIN:
     4710591920712
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Torx-Schlüsselgrößen
E7
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.