Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2035 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2035 Buchse
King Tony 2035 Buchse
King Tony 2035 Buchse
King Tony 2035 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79515402
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     203505
EAN/GTIN:
     4710591920941
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.