Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
FLIR C-5 Wärmebildkamera Schwarz 160 x 120 Pixel Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79587556
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     C-5
EAN/GTIN:
     4743254004467
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Die kompakte Wärmebildkamera FLIR C5 ist ein unverzichtbares, praktisches Werkzeug für Gebäudeinspektoren, Wartungstechniker, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenspezialisten und Elektriker.

Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, einer Kamera für sichtbares Licht und einer LED-Taschenlampe erleichtert die effiziente FLIR C5 das Erkennen verborgener Probleme.

Zu den wesentlichen C5-Funktionen gehören: MSX® Echtzeit-Bildverbesserungstechnologie, Messung der maximalen und minimalen Temperatur in einem Bereich und Wi-Fi-Konnektivität.

Die integrierte FLIR Ignite ™ -Cloud-Konnektivität ermöglicht die direkte Datenübertragung, Speicherung und Sicherung, sodass Bilder immer auf allen Geräten verfügbar sind.

Der integrierte 3,5-Zoll-Touchscreen ist einfach zu bedienen, sodass Sie Reparaturen schnell überprüfen, dokumentieren und Bilder mit anderen Fachleuten und Kunden teilen können.

Es lohnt sich, es dabei zu haben, um Überhitzungssicherungen, Kaltlufteinbruch, Probleme mit Wasserleitungen usw. zu lokalisieren.

b> Probleme finden und beheben

Finden Sie versteckte Fehler schnell und verkürzen Sie die Diagnosezeit mit diesem leistungsstarken professionellen Tool
- Exakte Fehlerlokalisierung dank Wärmebildmodul mit einer Auflösung von 160x120px
- Großer Temperaturmessbereich - von -20 ° C bis 400 ° C (von -4 ° F bis 752 ° F)
Diagnostizieren Sie Probleme schneller mit der patentierten MSX®-Bildverbesserungstechnologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging) von FLIR, die erfasste Bilddetails von der integrierten 5-Megapixel-Kamera für sichtbares Licht verwendet und sie in das vollständige Wärmebild extrudiert
- Zeitersparnis durch die Möglichkeit der automatischen Regelung des Temperaturniveaus und -bereichs im Prüfbereich per Knopfdruck
- Vorschau von Wärmebildern in Ihrer bevorzugten Farbpalette auf einem hellen 3,5-Zoll-Farbdisplay

Dokumentieren und teilen

- Potenzielle Probleme schneller spezifizieren und protokollieren
- Bequemes Speichern, Organisieren und Sichern von Fotos mit direktem Upload in die FLIR Ignite™ Cloud
- Identifizierung und Beschreibung erkannter Probleme durch Hinzufügen von Anmerkungen zu aufgezeichneten Bildern
- Einfaches und sicheres Teilen von Ergebnissen dank der Möglichkeit, passwortgeschützte Links per E-Mail zu versenden
- Bereitstellung professioneller Berichte mit Fotos, die die erkannten Probleme und das Reparaturergebnis unter Verwendung ihrer bevorzugten Software wie FLIR Thermal Studio dokumentieren

Robust, zuverlässig und kompakt

- Nehmen Sie die tragbare, erschwingliche FLIR C5 für jeden Job mit – sie ist das perfekte Werkzeug für alle Mitglieder Ihres Teams
- IP54-Gehäuse bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Staub und Wasser
- Entwickelt, um Stürzen aus bis zu 2 m zu widerstehen
- Dank seiner geringen Größe können Sie es in einer Tasche oder in einer überfüllten Werkzeugtasche tragen
- Helle LED-Taschenlampe erleichtert das Arbeiten in dunklen, schwer zugänglichen Bereichen

Technische Spezifikation

Bild- und Objektivparameter
- Infrarotsensor: 160x120px (19200px)
- Thermische Empfindlichkeit / NETD: 70 mK
- Sichtfeld (FOV): 54 ° x 42 °
- Minimaler scharfer Bildabstand: thermisch 0,1 m, MSX® 0,3 m
- Bildaktualisierungsrate: 8,7 Hz
- Bildschärfe: Fixfokus
- Infrarot-Spektrumbereich: von 8 μm bis 14 μm
- Digitalkamera: 5 Mpx, fester Fokus

Bildpräsentation
- Anzeige: 3,5 "Farbe
- Kapazitiven Touchscreen
- Automatische Bildausrichtung
- Bilddarstellungsmodi: Wärmebild, sichtbares Bild, MSX® (fügt Details von der Kamera zur vollen Auflösung des Wärmebildes hinzu), Bild-in-Bild
- Bildanpassung: automatischer Pegel und Bereich, manueller Pegel und Bereich, 1-Touch-Pegel und -Bereich
- Galerie: Miniaturansichten und benutzerdefinierte Ordnerstruktur
- Farbpaletten: Eisen, Graustufen, Regenbogen, Regenbogen HC (hoher Kontrast), Arktis, Lava

Analyse und Messung
- Messbereich: -20 °C bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F)
- Messgenauigkeit bei 15-35 °C (59-95 °F) Umgebungstemperatur und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F): ± 3 °C (± 5,5 °F) Ablesewert bei 0-100 °C ( 32-212 °F) oder ± 3 % des Messwerts bei 100-400 °C (212-752 °F)
- Messfunktionen: Punktmessung, Fläche mit Max/Min. Temperatur
- Messkorrektur: Emissionsgrad (matt / halbmatt / glänzend + Benutzereinstellungen), scheinbare reflektierte Temperatur, atmosphärische Kompensation

Speicherung und Übertragung von Bildern
- Speichermedien: interner Speicher und integrierte FLIR Ignite™ Cloud-Konnektivität (mit Wi-Fi)
- Interne Speicherkapazität: > 5000 Fotos
- Aufzeichnungsformat: Standard-JPEG, mit 14-Bit-Messdaten

Kommunikation und Konnektivität
- WLAN: 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz)
- Kabelgebundene Datenübertragung: USB 2.0, Typ-C-Anschluss
- Bluetooth®: PAN
- Foto-Upload: Direkt in die FLIR Ignite™ Cloud-Bibliothek

Zusätzliche Information
- Stromversorgung: eingebauter Li-Ion-Akku
- Akkulaufzeit: 4 Stunden
- Batterieladung: USB-C (1A)
- Ladezeit: 2 Stunden
- Externe Stromversorgung: 5 V, USB-C
- Arbeitstemperatur: -10-50 ° C (14-122 ° F)
- Lagertemperatur: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Eingebauter Stativeingang mit ¼" Gewinde
- Schutzklasse des Kameragehäuses und Objektivs: IP54 (IEC 60529)
- Sturzfestigkeit: bis zu 2m
- Herstellergarantie: 2 Jahre für das Produkt und 10 Jahre für den Detektor (nach Registrierung auf der Website des Herstellers)
- Produktabmessungen: 138 x 84 x 24 mm
- Produktgewicht: 190 g
- Verpackungsabmessungen: 160 x 117 x 94 mm
- Paketgewicht: 517 g
Weitere Informationen:
Merkmale
WLAN
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Betriebstemperatur
-20 - 400 °C
Objektiv
Sensorauflösung (Thermomodul)
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
190 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
517 g
Leistungen
Temperaturmessbereich
-20 - 400 °C
Horizontales Blickfeld
54 °
Vertikales Blickfeld
42 °
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Standardpaletten
Graustufen, Ironbow
Thermische Bildrate
8 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
70 mK
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,11*
€ 701,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,57*
€ 661,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,62*
€ 630,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.