Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore R71006014 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore R71006014 Buchse
Gedore R71006014 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79702534
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300507
EAN/GTIN:
     4060833005074
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
60 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
1114 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,93*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,89*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,89*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
6271510
ab € 33,42*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,58*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,01*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,72*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.