Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore R71005514 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore R71005514 Buchse
Gedore R71005514 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79702536
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300506
EAN/GTIN:
     4060833005067
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
55 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74 mm
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
930 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,93*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,89*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,89*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
6271430
ab € 28,65*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,51*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,58*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,01*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,72*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.