Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C6134 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C6134 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller
PICHLER C6134 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79708420
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propeller
propeller
Original Günther Propeller No.302 / 125 x 110 aus zähelastischem Kunststoff. Inklusive weichem, abnehmbarem Spinner mit 2mm Loch. Kann direkt auf einen Motor mit 2mm Welle aufgesteckt werden. Farben können abweichen. MADE IN GERMANY.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Propeller
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
2 mm
Durchmesser
130 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.