Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
CLUB3D DisplayPort 1.4 Active Repeater 4K120Hz HBR3 F/F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79748798
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1007
EAN/GTIN:
     841615101788
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Club 3D CAC-1007 ist ein DisplayPort™ 1.4 Repeater/Signalverstärker, der eine praktische Lösung für Nutzer anbietet, die Ihr DP™ Signal vom Host PC zum Monitor oder Projektor auf bis zu 20 Meter (10 Meter IN und 10 Meter OUT) bei maximal 4K120Hz Auflösung für Kabel mit 28 AWG oder besser verlängert.
Der Adapter wird über ein Micro USB auf USB Typ A Kabel mit Strom versorgt (im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
* Please update your TV Firmware to the version which supports these resolutions/refresh rates ! ** Please update your Graphic drivers on your PC and make sure that DSC1.2 is supported on your devices to support the these resolutions/refresh rates! Please use one of our Extension/Adapter cables to connect to your devices:
Kompatible Produkte
* Please update your TV Firmware to the version which supports these resolutions/refresh rates ! ** Please update your Graphic drivers on your PC and make sure that DSC1.2 is supported on your devices to support the these resolutions/refresh rates! Please use one of our Extension/Adapter cables to connect to your devices:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
displayport
Anschluss 2
displayport
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
28 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.