Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Mercusys MW302R WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79807506
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MW302R
EAN/GTIN:
     6935364089351
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Portweiterleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Sendeleistung
20 dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.