Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 418958 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 418958 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)
Cimco 418958 Werkzeugkoffer Schwarz, Transparent Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79808674
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     418958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
9
Sperren
Ja
Taschenanzahl
9 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.