Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Power Trim Papierschneidemaschine 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Power Trim Papierschneidemaschine 2,2 mm
Neolt Factory Power Trim Papierschneidemaschine 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79841510
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     Q552
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
2.2 mm
Schnittlänge
1050 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1290 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
18000 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,83*
€ 1.036,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,23*
€ 1.032,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,05*
€ 931,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.