Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm
Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79841519
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     Q273
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
15 mm
Schnittlänge
1650 mm
Messskala
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,34*
€ 553,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.