Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm
Neolt Factory Easy Cut Papierschneidemaschine 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79841525
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     Q270
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
15 mm
Schnittlänge
1100 mm
Messskala
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,81*
€ 611,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.