Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Manual Trim Papierschneidemaschine 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Manual Trim Papierschneidemaschine 0,4 mm
Neolt Factory Manual Trim Papierschneidemaschine 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79841528
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     Q180
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Ausschnittkapazität
0.4 mm
Schnittlänge
2000 mm
Material Messer
Stahl
Messskala
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
2240 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
20200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,39*
€ 932,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,28*
€ 924,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,99*
€ 918,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,71*
€ 893,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,83*
€ 835,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.