Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 2550-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79870100
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14153011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Der Elektrische Funk Aufputzgurtwickler. Der RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern ist ein elektrischer Aufputz Gurtwickler. Mit ihm kцnnen Sie Ihre Rolllдden per Funk steuern. Er eignet sich ideal bei beengten Platzverhдltnissen und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus. Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Dieser elektrische Rollladen Gurtwickler ist nicht nur mit unseren DuoFern Sendern fernbedienbar, sondern auch mit dem HomePilot, der DuoFern Handzentrale oder dem RolloTron Comfort DuoFern kombinierbar. So erhдlt der Funk-Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion. Auch die Lьftungs- und Sonnenposition kцnnen Sie frei wдhlen und per Tastendruck kцnnen Sie einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Drehmoment (max.)
8 Nm
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Kurzfristige Tätigkeiten
4 min
Schutzart
II
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
70 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.