Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 83706 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 83706 Steckdose Typ F Grau
MENNEKES 83706 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79887224
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler mennekes
cee wandverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
50000 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.432,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.668,64*
€ 5.555,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.635,18*
€ 5.515,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.506,12*
€ 5.362,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.450,86*
€ 5.296,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.432,62*
€ 5.274,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.