Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75036 Steckdose Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75036 Steckdose Gelb
MENNEKES 75036 Steckdose Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79893117
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
39000 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
400 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.790,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.017,98*
€ 7.161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.965,05*
€ 7.098,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.834,47*
€ 6.943,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.790,22*
€ 6.890,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.