Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE158Z Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intercable ICIAE158Z Elektrischer Kontakt
Intercable ICIAE158Z Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     6232-6004124
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse schwarz
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Querschnitt
1.8 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
8700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01758*
€ 0,02658*
1 Tag
3700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01793*
€ 0,02713*
1 Tag
3000
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,02017*
€ 0,03017*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0321*
4 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0215*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02658*
€ 0,03163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02478*
€ 0,02949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01758*
€ 0,02092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.