Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICQ2ST Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICQ2ST Elektrischer Kontakt
Intercable ICQ2ST Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79904779
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh
für mehrdrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Verbindungstyp
Gerade
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.9 mm
Innendurchmesser
2.3 mm
Länge (mm)
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1103*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.