Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208700 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208700 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208700 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79914477
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Leichtbeton, Sandstein, Kachel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.