Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 BATTERY SET 2800 RPM Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79969853
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-245.0
EAN/GTIN:
     4054278693644
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Unkrautentferner
WRE 18-55 BATTERY SET

Endlich rücken- und knieschonend lästiges Moos und Unkraut beseitigen: mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set. Im Set sind Akku und Ladegerät bereits enthalten. Dank des innovativen Bürstenkonzepts mit werkzeuglosem Wechselsystem haben oberflächliches Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse auf gepflasterten Wegen und Terrassen rund ums Haus keine Chance mehr und lassen sich mühelos entfernen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen.

Innovative Nylonbürste

Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut.

Unterstützende Führungshilfe

Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.

Werkzeugloser Borstenwechsel

Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.



Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Bürsten Rotationsgeschwindigkeit
2800 RPM
Bürstendurchmesser
180 mm
Bürstenbreite
180 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.