Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Kärcher WRE 18-55 2800 RPM Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79969854
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-244.0
EAN/GTIN:
     4054278693637
Suchbegriffe:
Akku-Unkrautentferner
Akkuunkrautentferner
Kärcher-Zubehör
kärcher akku-unkrautentferner
UNKRAUTENTFERNER WRE 18-55 Der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 ermöglicht eine innovative und rückenschonende Art der Unkrautentfernung. Der winkelverstellbare Bürstenkopf mit leistungsstarken Nylonborsten sorgt in Kombination mit einem kraftvollen Motor und der hohen Bürstendrehzahl dafür, dass sich trockenes Moos und Unkraut von Hartflächen mühelos entfernen lassen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen. Im Lieferumfang sind Akku und Ladegerät nicht enthalten. Innovative Nylonbürste Speziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut. Unterstützende Führungshilfe Die um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.Unkrautentferner WRE 18-55: Werkzeugloser Werkzeugloser Borstenwechsel Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Bürsten Rotationsgeschwindigkeit
2800 RPM
Bürstendurchmesser
180 mm
Höhe (max)
1320 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Paketgewicht
4200 g
Weitere Suchbegriffe: akku unkrautentferner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.445-032.0
ab € 30,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.