Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 661610 Notleuchte 100 lm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 661610 Notleuchte 100 lm Weiß
Legrand 661610 Notleuchte 100 lm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80030139
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     661610
EAN/GTIN:
     3414970312112
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Weitere Informationen:
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
100 lm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.