Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 569-15 WE Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 569-15 WE Elfenbein
JUNG 569-15 WE Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80038218
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     569-15WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Modularbuchsen
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
CD 20 NA
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.