Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD KES HSS DIN 335 C90° 19,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD KES HSS DIN 335 C90° 19,0
PFERD KES HSS DIN 335 C90° 19,0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80106116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KES HSS DIN 335 C90 19,0
EAN/GTIN:
     4007220166772
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Kegelsenker ab einem Senkerdurchmesser von 28 mm über einen Dreiflächenschaft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Elektro-Mehrzweckwerkzeug
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Edelstahl, Aluminium
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
335
Weitere Suchbegriffe: din 335
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.