Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clairefontaine JE502O Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine JE502O Lernspielzeug
Clairefontaine JE502O Lernspielzeug
Clairefontaine JE502O Lernspielzeug
Clairefontaine JE502O Lernspielzeug
Clairefontaine JE502O Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80142084
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     JE502O
EAN/GTIN:
     3609510505028
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
380 g
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
124 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3609512505026
Versandkartonsbreite
103 mm
Versandkartonslänge
138 mm
Versandkartonshöhe
125 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
756 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
3609511505027
Palette GTIN (EAN/UPC)
3609513505025
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Anzahl Teile
48 Stück(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Ursprungsland
Marokko
Saisonal
Dauerhaft
Zertifizierung
CE
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
Verfügbarkeitanfang
01-09-2017
Endverfügbarkeit
31-12-2018
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Marokko
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Widerspiegelung, Logik, Konzentration
Lieferumfang
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.