Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Kleiner Obstgarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80149544
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     004907
EAN/GTIN:
     4010168049076
Mmh, lecker ist das Obst im Garten. Doch oje, der freche Rabe will die Früchte stibitzen! Könnt ihr das Obst ernten, bevor es sich der Rabe holt?
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
82 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.25 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Saisonal
Dauerhaft
Sonstige Funktionen
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
101 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.