Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papo Laufende Gepardin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Papo Laufende Gepardin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80153333
Hersteller:
     Papo
Herst.-Nr.:
     50238
EAN/GTIN:
     3465000502386
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Begegnen Sie dem majestätischen Virginiahirsch inmitten der Wälder, durchstreifen Sie die Savanne Seite an Seite mit dem starken Sumatra-Tiger oder klettern Sie auf schneebedeckte Gipfel auf der Suche nach dem Schneeleoparden.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Erneuert
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Indoor/Outdoor
Versandeinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
China
Zolltarifnummer (TARIC)
95030095
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Sammlerfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
PVC
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Basierend auf
Film & TV-Serien
Themenwelt
Wild animal kingdom
Tiertyp
Gepard
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
89 g
Verpackungsmaterial
Recycelbarer Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.