Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 8909 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBM 8909 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 8909 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 8909 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     505-58140049
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     8909
EAN/GTIN:
     0028178890988
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
Steckplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
253 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
235 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
235 g
Weitere Suchbegriffe: Stiftplatte, bügel perlen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,38*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,87*
€ 23,65*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.