Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCKH Akkuladegerät Laptop-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCKH Akkuladegerät Laptop-Akku AC
Getac GCMCKH Akkuladegerät Laptop-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80169564
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCKH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das externe 2-Fach-Ladegerät für das Getac B360 ist dafür konzipiert, bis zu zwei B360-Akkus gleichzeitig aufzuladen. Das bietet Ihnen den Vorteil, die zwei Batterien zusammen aufladen und aufbewahren zu können, wenn Sie wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung haben. Die zwei Fächer haben zwei Kanäle mit eigenen LED-Betriebsanzeigen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Laptop-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Getac
Kompatible Produkte
B360, B360Pro
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
17.4 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Typ G
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.