Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCECKL Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80169569
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Ladegerät LI-Ion
Dieses 8-Fach-Ladegerät ist mit acht Fächern ausgestattet, um mehrere Akku-Packs gleichzeitig aufzuladen – für ein effizientes Aufladen in unterschiedlichen Situationen. Dies bietet den Benutzern eine effiziente Lösung zum Aufladen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Getac
Kompatible Produkte
B360, B360Pro
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Stromstecker-Typ
Typ G
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
117.4 mm
Gewicht
4700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,80*
€ 1.280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,68*
€ 1.275,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,24*
€ 1.243,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,08*
€ 1.216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,33*
€ 1.174,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.