Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80171380
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460502
EAN/GTIN:
     4042774453497
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Playground slide
Bauart
Freistehend
Produktfarbe
Grün, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Material
Kunststoff
Leiter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
3899 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.