| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80171402 Herst.-Nr.: 410140 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stuntauto | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Antriebstyp | Allradantrieb | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Bewegungssteuerungsfunktionen | Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Batteriezellen | 2 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 153 mm | ![](/p.gif) | Breite | 142 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 73 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 394 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |